- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- ms 培地のおすすめ人気ランキング
ms 培地のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新148件の「ms 培地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物ホルモン」、「ショ糖」、「ジェランガム」などの商品も取り扱っております。
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類
粉末培地
保管環境
1
植物培養の基本培地であるムラシゲ・スクーグ培地をすぐに準備できる配合済粉末培地です。 10Lの培地が作製可能です。
種類
粉末培地
保管環境
冷蔵
培地名
ムラジゲ・スクーグ植物倍時
1袋
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
顆粒タイプ
種類
粉末培地
保存方法
常温・防湿
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様
濃度:1mg/mL
構成
2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本
保管環境
冷蔵
1組(12本×10mL)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ガンボーグB5のビタミン類も含んでいます。
種類
粉末培地
仕様
ガンボーグB5ビタミン類含む
保管環境
1
名称
寒天末
等級
一級
仕様
JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学組成
なし
アズワン品番
2-3647-04
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9002-18-0
1本(250g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ムラシゲ・スクーグ培地(1962年)処方で、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。
主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。
蒸留水を加えるだけでムラシゲ・スクーグ培地用の無機塩類保存液が簡便に調製できます。
仕様
冷蔵
その他
(1リットルを準備するための粉末量)4.43g
形態
(物理的)固体
保管温度(℃)
2~6
溶解性
水に可溶
組成
硫酸アンモニウム:1650mg/L、ホウ酸:6.2mg/L、塩化カルシウム(無水):332.2mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン四酢酸2ナトリウム2水和物:37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):180.7mg/L、硫酸マンガン水和物:16.9mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.83mg/L、硝酸カリウム:1900mg/L、リン酸カリウム・一塩基性:170mg/L、硫酸亜鉛7水和物:8.6mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸
その他
【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下
形状
粉末状
種類
寒天培地
内容量(g)
500
pH
7±1
水分(%)
(乾燥減量)22%以下
強度
【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル
灰分
4%以下
1個(500g)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。
細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類
生培地
保管環境
冷蔵(2~10℃)
寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。
ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。
寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。
植物体の生長速度を速めることができます。
仕様
透明度(明瞭度):>-80%
グレード
カルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード
形態
(物理的)固体
溶解性
沸騰水で加熱
強度
(ゲル化)>800g/cm2
酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。
コロニーが発色するため判定が容易です。
材質
発色酵素基質培地
保存方法
室温・防湿
種類
粉末培地
種類
粉末培地
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様
乾燥減量(105℃):15.0%以下
透過率(%)
70.0以上(490nm)
pH
6.0~8.0
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋)
材質
本体/ポリカーボネート、フタ/PP
寸法(mm)
75×75×100
容量(mL)
125
アズワン品番
3-601-01
1箱(12個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
日本薬局方準拠培地。真菌用
質量(g)
409
容量(g)
300
アズワン品番
63-5753-57
1本(300g)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質
本体/ガラス、キャップ/TPX
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質
PC
材質(キャップ)
TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)
120
合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。
うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物
ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培)
有効成分
ホルクロルフェニュロン0.1%
希釈の目安
400~4000倍
性状
無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)
17247
毒劇区分
普通物
1本(10mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷